Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewebeeckwinkel flexibel
Zur Armierung von 50° bis 180° Außenecken bei WDVS
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar
- Auch nach dem Biegen formstabil, mit fest verbundenen Schenkeln und ohne Weich-PVC als Mittelteil
- Hohe Reißfestigkeit dank des am Profil komplett durchgängigen Gewebes
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!