Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewebeeckwinkel endlos
Praktische Endlosware zur Armierung von 50° bis 180° Außenecken bei WDVS
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar
Biegbar
Auch nach dem Biegen formstabil
Schenkel fest verbunden, kein Weich-PVC als Mittelteil
Kein Verschnitt
- Endlosware
- Individuelle Längen einfach mit Schere abschneiden
Platzsparend bei Transport und Lagerung, Ware bleibt dauerhaft geschützt
Handlicher Spenderkarton
Hohe Reißfestigkeit
Gewebe am Profil komplett durchgängig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!