Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewebeklettscheibe Trizact®
Zum Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Walzhaut.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
- Empfohlene Drehzahl 1.000 min-1 – 2.500 min-1
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Trizact® ist Markenname der Firma 3M
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!