Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funktionsverbesserer ATF
Zum Schutz von Automatikgetrieben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schützt vor Verschleiß
Sichert die Qualität der Getriebeschaltung
Stoppt die Bildung von Schaum im Getriebe und hält die Temperatur im optimalen Betriebszustand
Kompatibel mit allen Ölen für automatische Getriebe
Verbessert die Schaltung bei kalten Außentemperaturen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Anzuwenden bei jedem Wechsel des Automatikgetriebeöls und um die Lebensdauer des Öls zu verbessern. Doseninhalt dem Automatikgetriebeöl hinzugeben. Eine Überfüllung ist zu vermeiden.
- Bei jedem Wechsel des Öls für automatische Getriebe
- Wenn sich die Qualität der Getriebeschaltung verschlechtert
- Um die Lebensdauer des Öls für automatische Getriebe zu verbessern
- Um den Anteil an Ölverlust eines Lecks zu stoppen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!