Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ATF Spülung
Zur Reinigung von Automatikgetrieben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hochreinigungsaktive Tenside sorgen zuverlässig für eine vollständige Ablösung von Schmutzablagerungen im Automatikgetriebeölkreislauf
Sorgt dadurch für eine optimale Schalt-performance des Automatikgetriebes
Keine zusätzliche Umweltbelastung
Mit allen in ATF Getrieben verwendeten Ölen kompatibel
- 150 ml sind ausreichend für 3 bis 6 Liter Ölvolumen
- Die Instruktionen der Gerätehersteller sind zu befolgen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
ATF Spülung ist ein hochaktiver Reiniger um Ablagerungen und Rückstände im Automatikgetriebe zu entfernen und eine optimale Schaltfunktion zu garantieren, was die Lebensdauer des Getriebes verlängert.
Doseninhalt dem betriebswarmen Getriebeöl vor dem Automatikölwechsel zugeben. Motor ca. 10 Minuten im Stand laufen lassen und mindestens zweimal alle Wählhebelstellungen durchschalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!