Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Getriebeheber Aufsatz Prisma
Der Getriebeheber Aufsatz Prisma bietet dank seiner Polyurethan-Beschichtung optimalen Schutz und Stabilität, während er Lasten bis zu 500 kg sicher trägt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertiger Getriebeheber Aufsatz mit Polyurethan-Beschichtung für erhöhte Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Ideal als Montagehilfe, passend für alle handelsüblichen Getriebeheber mit einer Kolbenstange von standardisiertem Durchmesser
- Robust und stark belastbar, um schwere Lasten sicher zu heben
- Öl- und kraftstoffbeständig, was den Einsatz in anspruchsvollen Werkstattumgebungen ermöglicht
- Kompakte Bauweise für einfache Handhabung und Lagerung
Der Getriebeheber Aufsatz Prisma ist ideal für den Einsatz in Werkstätten und Kfz-Betrieben, um Getriebe sicher und effizient zu heben und zu positionieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!