Gesichtsmaske 3-lagig
Gesichtsmaske 3-lagig - 1
Gesichtsmaske 3-lagig - 2
Gesichtsmaske 3-lagig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gesichtsmaske 3-lagig

Bequem zu tragende medizinische Einwegmaske Typ II R mit geringem Gewicht und geringer Atemfestigkeit
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0899110003
50 St.
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
  • Nach EN 14683:2019 Typ II R mit einer BFE (Bakterielle Filtrationseffizienz) ≥ 98 %

  • Mit Nasenklammer und latexfreier Ohrschleife
Hinweis

Es handelt sich um einen medizinischen Mund-Nase-Schutz, der nicht die Anforderungen der PSA-Verordnung an Atemschutz erfüllt