Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gesichtsmaske 3-lagig TYP II R
Medizinische Einwegmaske mit weichen und breiten Ohrschleifen für ein angenehmes Tragegefühl
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
- Nach EN 14683:2019 Typ II R mit einer BFE (Bakterielle Filtrationseffizienz) ≥ 98 %
- Nasenklammer aus Metall für eine gute Anpassung an der Nase
Es handelt sich um einen medizinischen Mund-Nase-Schutz, der nicht die Anforderungen der PSA-Verordnung an Atemschutz erfüllt
- Made in Germany
- Zum Schutz des Gegenüber vor Tröpfcheninfektionen.
- Für den Einsatz im medizinischen Bereich sowie Operationssälen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!