Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geschenk-Paket
Hochwertig und pfiffig für jeden Anlass das passende Geschenk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Inhalt 15 Teile:
- 1 x Weinkühlstab mit Ausgießer aus Edelstahl, Ausgießer aus Kunststoff, passend für eine Sekt- oder Weinflasche, verpackt im Geschenkkarton
- 2 x Tischset Trend 4-fach sortiert, Material: PVC/Polyester, Farbe: schwarz, taupe, beige und anthrazit, Gewicht: ca. 80 g, Maße: ca. 45 x 30 cm
- 1 x Insektenhotel aus Holz, das diversen Insekten Unterschlupf gewährt, wie z. B. Schmetterlinge, Bienen, Wespen und Marienkäfer, ein warmes und beschützendes Plätzchen um die Insekten überwintern zu lassen, neutral, Maße: ca. 24,6 x 20 x 7,7 cm
- 1 x Kochtopf Mini-Kochtopf BK 2-er Set, schwarz aus Keramik, für alle Herdarten geeignet (außer Induktion), mikrowellen- u. spülmaschinengeeignet, Maße: Ø ca. 10 cm
- 1 x Badetuch DANIEL HECHTER 100 % Baumwolle, 395 g / m², Made in Turkey, neutral, Maße: ca. 160 x 80 cm
- 1 x Multi-Tool Hammer mit schwarzem Griff, 12-teilig: Säge, Kreuzschlitzschraubendreher, gerader Schraubendreher, Flachhammer, Gabel für Haken, konischer Hammer, Messer, Schraubenschlüssel, Drahtschneider, Zange, Flachzange, Feilen; verpackt in hellbrauner Box, aus Edelstahl / Aluminium, Maße: ca. 14 x 7,5 x 2,6 cm
- 1 x Bandmaß aus Recycling-Material, mit automatischem Rücklauf, mit Gürtelclip und Handschlaufe, Maße: ca. 300 x 2,5 cm
- 2 x Brotmesser 'ANGELLI', Klingenlänge 20 cm
- 2 x Notizbuch, Material: PU und Kork, Papier (70 g), Farbe: matt-schwarz, 80 Seiten mit Orientierungs-Punkten, Papier in der Farbe weiß, mit Lesebändchen und Gummi zum sicheren Verschließen, Maße: ca. 21 x 14 x 1,4 cm
- 1 x Glastrinkhalme, 5 Glastrinkhalme mit Bürste, mit abgerundete Ecken für sicheres Trinken, Material: Borosilikatglas, Maße: Länge ca. 20 cm, Ø ca. 0,8 cm
- 2 x Servierbesteck Thomas by rosenthal 2-teilig, Gabel und Löffel aus Edelstahl
Änderungen des Inhalts vorbehalten.
Der Inhalt eignet sich hervorragend als Geschenk oder als kleine Aufmerksamkeit (z.B. bei Fahrzeugübergabe, Kundenservice, Vertragsabschluss)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!