Gerüstverankerung W-UR F 14 SymCon®
Gerüstverankerung W-UR F 14 SymCon<SUP>®</SUP>  - 1
Gerüstverankerung W-UR F 14 SymCon<SUP>®</SUP>  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerüstverankerung W-UR F 14 SymCon®

Schraube mit Anschlussgewinde M12 x 16 mm und Kunststoffrahmendübel W-UR F 14

  • Dübeldurchmesser: 14 mm
  • Dübellänge (l): 110 mm
  • Befestigungshöhe max. (t fix): 10 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 14 mm
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0912814202
14 mm 110 mm 10 mm 14 mm
20 St.
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
Universal-Rahmendübel (Beton, Mauerwerk aus Loch- und Vollstein)



Sicheres Nachspreizverhalten


Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube



Erhöhte Lasteinleitung


Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)



Mehr als 19 geprüfte Verankerungsgründe



Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

Hinweis

Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software