Gerüstverankerung W-UR 14 SymCon® GS
Gerüstverankerung W-UR 14 SymCon<SUP>®</SUP> GS - 1
Gerüstverankerung W-UR 14 SymCon<SUP>®</SUP> GS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerüstverankerung W-UR 14 SymCon® GS

Gerüstösenschraube W-GS 10 SymCon und Kunststoffrahmendübel W-UR 14

  • Dübeldurchmesser: 14 mm
  • Schraubenlänge: 330 mm
  • Dübellänge (l): 140 mm
  • Befestigungshöhe max. (t fix): 40 mm
  • Setztiefe (h nom): 100 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 14 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1) - Bedingung: 110 mm (+t fix)
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Schraubenlänge Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Anzahl VE
Preis/VE
0912814063
14 mm 330 mm 140 mm 40 mm
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
  • Universal-Rahmendübel (Beton, Mauerwerk aus Loch- und Vollstein)

  • SymCon-Schraube: Die Geometrie der Dübelschraube ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • SymCon-Schraube: Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung) und erhöht damit die Lasteinleitung

  • Mehr als 19 geprüfte Verankerungsgründe

  • Jede einzelne Schraube ist mit einer Chargennummer gekennzeichnet - höhere Sicherheit

  • Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Hinweis

Ohne Zulassung, da Schraube und Dübel nicht in einer Befestigungseinheit (z. B. Dübel + Schraube in einer Verpackung) verpackt und geliefert werden.


Artikel beinhaltet 25 St. Rahmendübel W-UR 14 und 25 St. Gewindeösenschrauben W-GS 10 SymCon.



Gut zu wissen:


Durch den Anwender sind an jeder Verwendungsstelle Probebelastungen nach BGI/GUV-I 663 Punkt 4.6.3 durchzuführen


Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

W-UR 14 SymCon GS: DGUV Test Prüfbescheinigung BAU 12213-DGUV von BG BAU, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software