Gerollte Scharniere Form A schmal
Gerollte Scharniere Form A schmal - 1
Gerollte Scharniere Form A schmal - 2
Gerollte Scharniere Form A schmal - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerollte Scharniere Form A schmal

Scharnier zum Anschrauben mit vernietetem Stift

  • Typbezeichnung: Form A, schmal
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • DIN: 7954

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688401102
Stahl Verzinkt 40 mm 26 mm
20 St.
0688401103
Stahl Verzinkt 50 mm 31 mm
20 St.
0688401104
Stahl Verzinkt 60 mm 34 mm
20 St.
0688401106
Stahl Verzinkt 80 mm 41 mm
20 St.
0688402103
Edelstahl A2, 1.4301 50 mm 31 mm
10 St.
0688402106
Edelstahl A2, 1.4301 80 mm 41 mm
10 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.