Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Membran Beton-Leuchten-Anschlussdose
Membran Beton-Leuchten-Anschlussdose - 1
Membran Beton-Leuchten-Anschlussdose - 2
Membran Beton-Leuchten-Anschlussdose - 3
Membran Beton-Leuchten-Anschlussdose - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Membran Beton-Leuchten-Anschlussdose

Dual-System – Konventionelle Montage (nageln) als auch Flügelmontage (mit optionalen Flügeln) möglich
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
  • Membran-Technik für werkzeuglose Rohreinführung – Zeit- und Kostenersparnis

  • 35 mm Deckelöffnung für Leuchten mit schmalem Sockel

  • Deckelinnenseite mit Wabenprofil für besseren Halt der Dübel in der Dose

  • Aufnahme für Deckenhaken - max. Belastung nach DIN EN 60670 15kg (147N)

  • Rohrgrip – Rohre müssen nicht mehr abgeschnitten werden und sind sicher zugentlastet (EN25/EN32)

  • Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager (mit optionalen Flügeln)

  • Beidseitig verwendbar: Für Betonüberdeckung 40-60 mm, bei umgekehrtem Einbau 20-40 mm (mit optionalen Flügeln)

  • Dank SCS-Verbindungstechnik stabil kombinierbar

  • 8-eckige Bauform für ca. 70% mehr Klemmraum

  • Dank Membrandichtlippe hervorragend für Sichtbeton geeignet

  • Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung (mit optionalen Flügeln)