Beton-Geräte-Verbindungsdose mit Flügeln

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beton-Geräte-Verbindungsdose mit Flügeln

Zur Befestigung an der Bewehrung, optimale Eignung auch bei Sichtbeton.

  • Breite x Höhe: 300 x 90 mm
  • Durchmesser: 60 mm
  • Geeignet für Rohr (EN): EN 20, EN 25
  • Flammwidrig: 650 °C
  • Farbe: Grau, Rot
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Halogenfrei: Ja
  • Breite: 300 mm
  • Höhe: 90 mm
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
Art.-Nr. Breite x Höhe Durchmesser Geeignet für Rohr (EN) Flammwidrig Anzahl VE
Preis/VE
0975040100
300 x 90 mm 60 mm EN 20, EN 25 650 °C
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

keine Stützelemente und Gegenlager erforderlich