Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beton-Geräte-Verbindungsdose mit Flügeln
Zur direkten Befestigung an der Bewehrung und somit eine optimale Montage zur Gegenschalungsseite – Zeit- und Kostenersparnis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager
- Beidseitig verwendbar: Für Betonüberdeckung 40-60 mm, bei umgekehrtem Einbau 20-40 mm
- Dank SCS-Verbindungstechnik stabil kombinierbar für normgerechte Mehrfachkombinationen
- Spezielle Bauform für ca. 70% mehr Klemmraum
- Universell einsetzbar - als Geräte-Verbindungs- sowie Elektronik-Dose
Zur Befestigung an der Bewehrung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!