ELMO® Geräteschraube
 ELMO<SUP>® </SUP>Geräteschraube - 1
 ELMO<SUP>® </SUP>Geräteschraube - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® Geräteschraube

Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz

  • Durchmesser: 3,2 mm
  • Innenantrieb: Z1+Schlitz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Durchmesser Innenantrieb Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0975010315
15 mm 3,2 mm Z1+Schlitz Stahl
0975010325
25 mm 3,2 mm Z1+Schlitz Stahl
0975010340
40 mm 3,2 mm Z1+Schlitz Stahl
0975010320
20 mm 3,2 mm Z1+Schlitz Stahl
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
Sehr guter Korrosionsschutz