Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Geräte-Schrägsitzventil 1/2" mit Rohrbelüfter bedruckt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geräte-Schrägsitzventil 1/2" mit Rohrbelüfter bedruckt

Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter gemäß DIN 3266 als Sicherungskombination HD gemäß DIN 1988, Teil 4 und DIN EN 1717 (RV und RB). Machen Sie das Geräteventil zum Werbeträger Ihres guten Namens, dauerhaft und zielgerichtet.

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlauchverschraubung: 3/4 Zoll
  • Prüfzeichen: P-IX 973/I
  • Ausführung: Bedruckt
  • Durchmesser bedruckbare Fläche: 16 mm
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
Made in Germany

Hinweis

Wir können alle unsere qualitativ hochwertigen Geräteventile nach Ihrer Vorlage bedrucken. Einfach über die separate Art.-Nr. bestellen, wir nehmen bezüglich der Druckvorlage mit Ihnen Kontakt auf.



Mindestabnahme pro Artikel: 20 St.



Lieferzeiten


• Bei vorhandener Druckvorlage: 8 Arbeitstage
• Muss eine neue Druckvorlage erstellt werden: 3 Wochen

Druckfarbe:


Schwarz (farbig ist nicht möglich)



Unsere unbedruckten Geräteventile sind standardmäßig mit einem Haubengriff ausgestattet. Bei der bedruckbaren Version handelt es sich um den Komfortgriff (siehe Produktfoto).