Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geräte-Anschlussventil 3/8"
Mit Rückflussverhinderer
- Werkstoff: Messing
- Quetschverschraubung: 3/8 Zoll x 10 mm
- Oberfläche: Verchromt
- Schlauchverschraubung: 3/4 Zoll
- Prüfzeichen: PA-IX 8349/I
- Ausführung: Unbedruckt
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
- Geräuschprüfung, Prüfzeichen PA-IX 8349/I
- Made in Germany
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!