Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geräte-Anschlussventil 3/8" mit Rohrbelüfter
Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter gemäß DIN 3266 als Sicherungskombination HD gemäß DIN 1988, Teil 4 und DIN EN 1717 (RV und RB)
- Werkstoff: Messing
- Quetschverschraubung: 3/8 Zoll x 10 mm
- Oberfläche: Verchromt
- Schlauchverschraubung: 3/4 Zoll
- Prüfzeichen: PA-IX 8349/I
- Ausführung: Unbedruckt
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
- Geräuschprüfung, Prüfzeichen PA-IX 8349/I.
- Made in Germany
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!