Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Geradschleifer GSL 950-E POWER

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geradschleifer GSL 950-E POWER

Das getriebeuntersetzte Kraftpaket mit Langhals und Planetengetriebe für die Oberflächenbearbeitung
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
Hohes Drehmoment bei optimaler, konstanter Drehzahl


Planetengetriebe



Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelstopp


Einfach per Knopfdruck das Getriebe blockieren und ohne zweiten Schlüssel das Einsatzwerkzeug wechseln.



An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar


Leichtbau-Design des Spannhalses (konisch geformt)



Komfortables und sicheres Arbeiten


Abnehmbare Gummischutzkappe und Zusatzhandgriff



Sicherheitsabschaltung


Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen



Wiederanlaufschutz


Gegen unbeabsichtigten Neustart der Maschine



Thermischer Überlastschutz


Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Langlebigkeit


Unempfindlich gegen Stäube durch beschichtete Feldspule und Wicklungsschutzgitter.



Antrieb für biegsame Welle



Passend für Spannrahmen

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.