Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geradschleifer GSL 700-E
Der Universelle mit Langhals für Fräs- und Schleifarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelstopp
Einfach per Knopfdruck das Getriebe blockieren und ohne zweiten Schlüssel das Einsatzwerkzeug wechseln.
An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
Leichtbau-Design des Spannhalses (konisch geformt)
Komfortables und sicheres Arbeiten
Abnehmbare Gummischutzkappe und Zusatzhandgriff
Sicherheitsabschaltung
Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
Wiederanlaufschutz
Gegen unbeabsichtigten Neustart der Maschine
Thermischer Überlastschutz
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Langlebigkeit
Unempfindlich gegen Stäube durch beschichtete Feldspule und Wicklungsschutzgitter.
Antrieb für biegsame Welle
Passend für Spannrahmen
Ohne Planentengetriebe
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für Fräs- und Schleifarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!