Gerade Einschraubverschraubung Stutzen
Gerade Einschraubverschraubung Stutzen - 1
Gerade Einschraubverschraubung Stutzen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerade Einschraubverschraubung Stutzen

Für Zentralschmieranlage

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schlauchaußen... Anschlussgewinde Schlüsselweite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0884606031
6 mm M6 x 1 kegelig 11 mm Stahl
10 Stück
0884606032
6 mm M8 x 1 kegelig 11 mm Stahl
10 Stück
0884606033
6 mm M10 x 1 kegelig 11 mm Stahl
10 Stück
0884604031
4 mm M6 x 1 kegelig 9 mm Stahl
10 Stück
0884604033
4 mm M10 x 1 kegelig 11 mm Stahl
10 Stück
0884604032
4 mm M8 x 1 kegelig 10 mm Stahl
10 Stück
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
  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend

  • Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle
Hinweis

Die gerade Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.