Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gelenkwellen Kraftsteckschlüssel-Satz 6-teilig
Zur Demontage und Montage von Antriebswellenmuttern und der Gelenkwelle.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz SW 30, 32, 36 mm x 85 mm (für Außenanwenundung, 12-kant)
- Je 1 x Kraftschraubendreher-Einsatz SW 14, 17, 19 mm x 85 mm (für Innenanwendung, 6-kant)
Universal und Landmaschinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!