Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenkbolzenschelle

Gelenkbolzenschellen, oft auch als Panzerschellen bezeichnet, sind Befestigungselemente gemäß der Norm DIN 3017. Sie bestehen aus verzinktem Stahl (W1) für Korrosionsbeständigkeit oder sind in blankem Stahl (W2) verfügbar, was eine robuste, aber nicht korrosionsgeschützte Version darstellt. Gelenkbolzenschellen zeichnen sich durch ein Gelenk aus, das eine flexible Montage ermöglicht. Einsatzgebiete sind vor allem im Bereich der Befestigung von Rohren, Schläuchen und Kabeln in verschiedenen industriellen und handwerklichen Anwendungen zu finden, wo eine sichere und zuverlässige Klemmung erforderlich ist. Die Gelenkbolzenschellen von Würth überzeugen durch professionelle Qualität, bedingt durch präzise Verarbeitung und langlebige Materialien, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Fachkräfte macht.

Interessante Produkte in Schläuche, Kupplungen & Schlauchschellen