Gelenkbolzenschelle Form C1, W2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gelenkbolzenschelle Form C1, W2

Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 Form C1, W2

  • Werkstoff Band: Ferritischer Stahl F1
  • Oberfläche Band: Blank
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Oberfläche Schraube: Verzinkt
  • Antriebart: Sechskant
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Bandbreite Werkstoff Band Oberfläche Band Anzahl VE
Preis/VE
053791 97
91-97 mm 25 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
25 St.
053748 51
47-51 mm 20 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
25 St.
053768 73
68-73 mm 25 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
10 St.
053719 21
19-21 mm 18 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
50 St.
053726 28
27-25 mm 20 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
50 St.
053729 31
29-31 mm 18 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
50 St.
0537104112
104-112 mm 25 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
25 St.
0537011725
112-121 mm 25 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
5 St.
053737 40
37-40 mm 18 mm Ferritischer Stahl F1 Blank
50 St.
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
Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff



Extrem hohe Anzugskraft


Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen



Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke


beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor"