Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gelenkanschluss für W-IP
Ermöglicht eine flexible, belastbare und korrosionsbeständige Verbindung von Profilen an Wänden und Tragkonstruktionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Stabilität durch die robuste Ausführung aus S235JR-Stahl, die eine zuverlässige Tragfähigkeit gewährleistet
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank beweglicher Verbindungen, die variable Konstruktionen ermöglichen
- Effektiver Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für maximale Langlebigkeit
- Optimierte Montage mit präzisen Bohrungen, die eine schnelle und sichere Installation erleichtern
Der Gelenkanschluss ist speziell für das W-IP System konzipiert und sollte nur mit kompatiblen Würth Komponenten verwendet werden.
Der feuerverzinkte Gelenkanschluss für das W-IP System ermöglicht eine flexible, belastbare und korrosionsbeständige Verbindung von Profilen an Wänden und Tragkonstruktionen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!