Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Geländerpfosten Wand für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geländerpfosten Wand für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Verstellbarer Pfostenabstand zur Attika 3,5 bis 8 cm

  • Wandabschluss mit Edelstahl Wandhalter möglich (zertifiziert)

  • Freier Wandabschluss ohne Montage von Befestigungsmitteln an der Wand

  • Hand- und Knieleiste sind max. 10 cm von der Wand zu positionieren (zertifiziert)

  • Höhe des Geländers abhängig von der Attika, Höhe des Pfosten jedoch 109 cm

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich
Hinweis

Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B