Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Geländerpfosten Trapez für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geländerpfosten Trapez für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Höhenverstellung bis 10 cm

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Höhe des Geländers abhängig von der Attika und der Höhe der Grundplatte (20 – 40 cm), Höhe des Pfostens jedoch 113 cm

  • Pfostenabstand bis zu 2,8 m möglich

  • Fußleistenmontage einfach umsetzbar
Hinweis

Für den temporären Einsatz vorgesehen

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016