Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geländerpfosten PLUS für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428929.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428906.jpg)
Ausführungen
- Höhenverstellung bis 20 cm
- Winkeleinstellung von 6°,16° und 30°
- Geländerpfosten komplett klappbar
- Die Gesamthöhe an höchster Stelle beträgt 136 cm
- PLUS-Pfosten auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden
- Pfosten ohne Ballastgewicht
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B
Geländerpfosten für Würth Seitenschutzsystem
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!