Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Geländerpfosten Lichtkuppel für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geländerpfosten Lichtkuppel für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
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
  • Montage mit Ballastgewichten ohne Ausleger (platzsparend)

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • Kombination mit Seitenschutzsystem Tür einfach auszuführen

  • Komplettsystemsets standardisiert 150 x 150 cm,150 x 300 cm und 300 x 300 cm
Hinweis

Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden.



Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B