Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geländerpfosten Lichtkuppel für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
- Werkstoff: Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Montage mit Ballastgewichten ohne Ausleger (platzsparend)
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Kombination mit Seitenschutzsystem Tür einfach auszuführen
- Komplettsystemsets standardisiert 150 x 150 cm,150 x 300 cm und 300 x 300 cm
Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B
Geländerpfosten für Würth Seitenschutzsystem
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!