Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV
Doppeldichtung für mehr Sicherheit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vorteile Gel-Technik:
- Kein Spezialwerkzeug (Crimpzangen, Lötbrenner, etc.) erforderlich
Kostenersparnis
- Kein Aushärten, sofort betriebsbereit
Zeitersparnis
- Keine offene Flamme erforderlich
- Kein Verfallsdatum
Daher unbegrenzt lagerfähig
- Kein Mischen erforderlich
Der im Lieferumfang enthaltene 5-polige Schraubverbinderblock muss zwingend verwendet werden.
WGM16 ausschließlich in Verbindung mit starren Leitern einsetzen!
DIN EN 50393
Einsetzbar im Erdreich und bei Freiluftanwendungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!