Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gehrungsbolzen für Möbel-Verbinder SL 15
Gehrungsbolzen mit Gelenk für Verbindungen 85° bis 180°
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bohrmaß bitte aus der Tabelle entnehmen (Toleranz -0,5/+1 mm)
Ein Probeanschlag wir empfohlen!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!