Anbaugehäuse für Bewegungsmelder zu LED-Trafo LED-T-12-5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anbaugehäuse für Bewegungsmelder zu LED-Trafo LED-T-12-5

Anschraubgehäuse für den Bewegungsmelder sofern dieser nicht eingebohrt werden kann

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Länge: 25 mm
  • Breite: 30 mm
  • Höhe: 27 mm
  • Außendurchmesser: 25 mm
  • Lieferumfang: 1 x Anbaugehäuse
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
Art.-Nr. Werkstoff Werkstoff Gehäuse Farbe Gehäuse Länge Anzahl VE
Preis/VE
0976502467
Kunststoff Kunststoff Weiß 25 mm
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
  • Einfache Montage des Bewegungsmelders durch Anschraubgehäuse (kein Einbohren notwendig).