Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwingungsdämpfer-Gegenhalter, BMW, 2-teilig
Zur sicheren Gegenhalten des Schwingungsdämpfers beim Lösen und Anziehen der Befestigungsschrauben an der Kurbelwelle
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
Lieferunfang:
- 1x Gegenhalter
- 1 x Zentrierhülse
- Passend für folgende Riemenscheiben mit OEM: 11237790021 / 11237793882 / 11237801977 /11237805696 / 11232247565
- Modelle: E81 120D (163 PS), E46 318D (115 + 116 PS), 318TD (115 PS), E46 320D (136 + 150 PS), 320TD (150 PS), E90 318D (150 PS), 320D (150 + 163 PS), E91 318D (122 PS), 320D (150 + 163 PS), E39 520D (136 PS), E60 520D (150 + 163 PS), E61 520D (150 + 163 PS), E83 X3 2.0D (150 PS)
- Sowie baugleiche Motoren (2,0 TD4, 2,0CDTi, 2,0CDT) von Rover, Land Rover und MG
- Zu verwenden wie BMW 116310
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!