Geflechtschlauch
Geflechtschlauch - 1
Geflechtschlauch - 2
Geflechtschlauch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geflechtschlauch

Kaltschneidbar - kein Ausfransen, kein Spezialwerkzeug erforderlich

  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -55 bis 125 °C
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser min./max. Farbe Temperaturbes... Entflammbar Anzahl VE
Preis/VE
0771490012
10-14 mm Schwarz -55 bis 125 °C Selbstverlöschend nach UL94
15 m
0771480016
14-24 mm Schwarz -55 bis 125 °C Selbstverlöschend nach UL94
15 m
0771500030
4-10 mm Schwarz -55 bis 125 °C Selbstverlöschend nach UL94
20 m
0771470020
18-26 mm Schwarz -55 bis 125 °C Selbstverlöschend nach UL94
10 m
0771460030
26-36 mm Schwarz -55 bis 125 °C Selbstverlöschend nach UL94
10 m
0771450040
32-44 mm Schwarz -55 bis 125 °C Selbstverlöschend nach UL94
5 m
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einfache Bündelung von Leitungen

  • Gute Schutzwirkung gegenüber Abrieb