Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus

Typ 90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Feuerwiderstandsfähigkeit (90 Minuten typgeprüft) – im Brandfall selbstschließend

  • Kratzfester, stabiler Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche

  • Inklusive integriertem Rauchmelder mit Alarmkontakt zur Alarmweiterleitung an die Gebäudetechnik sowie integriertem Entlüftungsaufsatz (je nach Schrank)

  • Die Alarmweiterleitung (potentialfreier Schaltkontakt) ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an eine ständig besetzte Leitstelle/Leitwarte.

  • Kostenpflichtige Erweiterung (nicht serienmäßig enthalten) durch das Fernmeldemodul möglich: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an bis zu 5 verschiedene Mobilfunknummern. Dies wird z.B. dann benutzt, wenn der Kunde keine Möglichkeit einer ständig besetzten Leitstelle hat.

  • Steckfertige Ausführung zum Anschluss an ein Stromnetz

  • Mit flüßigkeitsdichter Bodenwanne zur Aufnahme von entstehenden Leckagen von Akkus

  • Türen sind abschließbar mit Profilzylinder und schließanlagenfähig inklusive Schließzustandsanzeige

  • Permanent schließbare Tür mit ölgedämpften Türschließern

  • Integrierte Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

  • Typgeprüft nach EN 14470-1 (innen nach außen nach DIN EN 1363-1) und CE konform

  • Lieferumfang: Fachboden, Steckdosenleiste, Bodenauffangwanne

  • Ein aufgesetzter Lüfter zur technischen Entlüftung ist bei dem großen Schrank (1193 x 2224 x 615 mm) im Lieferumfang enthalten