Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus
Typ 90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Feuerwiderstandsfähigkeit (90 Minuten typgeprüft) – im Brandfall selbstschließend
- Kratzfester, stabiler Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Inklusive integriertem Rauchmelder mit Alarmkontakt zur Alarmweiterleitung an die Gebäudetechnik sowie integriertem Entlüftungsaufsatz (je nach Schrank)
- Die Alarmweiterleitung (potentialfreier Schaltkontakt) ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an eine ständig besetzte Leitstelle/Leitwarte.
- Kostenpflichtige Erweiterung (nicht serienmäßig enthalten) durch das Fernmeldemodul möglich: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an bis zu 5 verschiedene Mobilfunknummern. Dies wird z.B. dann benutzt, wenn der Kunde keine Möglichkeit einer ständig besetzten Leitstelle hat.
- Steckfertige Ausführung zum Anschluss an ein Stromnetz 230V, inkl. Schuko-Stecker
- Mit flüßigkeitsdichter Bodenwanne zur Aufnahme von entstehenden Leckagen von Akkus
- Türen sind abschließbar mit Profilzylinder und schließanlagenfähig inklusive Schließzustandsanzeige
- Permanent schließbare Tür mit ölgedämpften Türschließern
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Typgeprüft nach EN 14470-1 (innen nach außen nach DIN EN 1363-1), Zertifizierung nach VDMA 24994:2024-08 und CE konform
- Lieferumfang: Fachboden, Steckdosenleiste, Bodenauffangwanne
- Ein aufgesetzter Lüfter zur technischen Entlüftung ist bei dem großen Schrank (1193 x 2224 x 615 mm) im Lieferumfang enthalten
- Artikelnummer 0957801214: 4 Fachböden, 4 Steckdosenleiste mit je 8 Steckplätzen = 32 Steckplätze
- Artikelnummer 0957801213: 4 Fachböden, 2 Steckdosenleiste mit je 8 Steckplätzen = 16 Steckplätze
- Artikelnummer 0957801212: 2 Fachböden, 2 Steckdosenleiste mit je 4 Steckplätzen = 8 Steckplätze
- Für den Anschluss an ein Stromnetz 400V ist das Netzanschlusskabel im Zubehör optional verfügbar und muss in Verbindung mit dem Schrank bestellt werden (relevant für Schränke 09578012013 und 0957801214).
Für die Lagerung und Ladung von Lithium-Ionen-Akkus
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!