Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gefahrstoffschrank Typ 90 XL
Gefahrstoffschrank mit vier Lagerebenen und integrierten Steckdosen für die sichere Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Batterien und Akkus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Tür Stahlblech in RAL 3020
- Innenkorpus aus Dekorplatten in RAL 7035
- Geprüfter Auflastadapter in RAL 7035
- Selbstständig schließende Türen im Brandfall
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloss mit dauerhafter Verriegelung
- Backdraftverschluss nach Innenbrand
- Bodenauffangwanne Stahlblech in RAL 7035
- 4 Lagerebenen aus Stahlblech in RAL 7035
- 1 Lagerbereich pro Lagerebene
- Abluftanschluss auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveauausgleich
- Sockel H 95 mm, zurückgesetzt, in RAL 7015, unterfahrbar mit Hubwagen
- Steckerfertiger Anschluss mit verpolungssicherem CEE-Stecker an bauseitige Steckdose
- maximale Kapazität der größten Li-Ionen Zelle 54 Ah
Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten ab einer Bestellmenge von 3 Stück.
- Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122
- Prüfsiegel: Sicherheit geprüft und CE-Zeichen
Für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Batterien/-Akkus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!