Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gefahrstoffschrank Typ 90 XL
Gefahrstoffschrank mit 8 getrennten Lagerbereichen auf 4 Ebenen, ausgestattet mit Mitteltrennwand und integrierten Steckdosen für die sichere Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Batterien und Akkus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Türen Stahlblech in RAL 3020
- Innenkorpus aus Dekorplatten in RAL 7035
- Außenkorpus Stahlblech in RAL 7035
- Geprüfter Auflastadapter in RAL 7035
- Selbstständig schließende Türen im Brandfall
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloss mit dauerhafter Verriegelung
- Backdraftverschluss nach Innenbrand
- Bodenauffangwanne Stahlblech in RAL 7035
- 4 Lagerebenen Stahlblech in RAL 7035
- 2 Lagerbereiche pro Lagerebene
- Abluftanschluss auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveauausgleich
- Sockel H 95 mm, zurückgesetzt, in RAL 7015, unterfahrbar mit Hubwagen
- Spannungsversorgung, steckerfertiger Anschluss
- maximale Kapazität der größten Li-Ionen Zelle 54 Ah
Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten ab einer Bestellmenge von 3 Stück.
- Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122, DIN 31000 und IEC 61439 Schadensverhütung im Sinne von VdS 3103
- Prüfsiegel: Sicherheit geprüft und CE-Zeichen
Für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Batterien/-Akkus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!