Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gefahrstoffschrank Typ 90 Classic Standard XL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gefahrstoffschrank Typ 90 Classic Standard XL

Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen und Werkstätten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Typ 90 - 90 Min. Brandschutz

  • Leichtgängige Flügeltüren bleiben in jeder Position geöffnet und schließen über ein Thermoelement automatisch im Brandfall

  • Effiziente Luftführung für niedrigen Energieverbrauch

  • Innenausstattung in lichtgrau RAL 7035, leitend mit Korpus verbunden

  • Potenzialausgleichslaschen zur Vermeidung von Funkenbildung

  • Optimale Raumausnutzung durch höhenverstellbare Lagerböden

  • Maximales Volumen des größten Einzelgebindes 30l

  • Anstossschutz durch zurückgesetzten Sockel 89 mm hoch in RAL7015, mit Hubwagen unterfahrbar

  • Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

  • Abluftstutzen mit Nennweite 75 mm zum bauseitigen Anschluß an Abluftsysteme
Hinweis

Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten ab einer Bestellmenge von 3 Stück.

  • Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121/16122

  • Prüfsiegel: GS-Zeichen, CE-Konformität, High-Quality Gütesiegel TÜV Süd