Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gefahrstoffschrank Typ 90 Classic M

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gefahrstoffschrank Typ 90 Classic M

Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen und Werkstätten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Typ 90 - 90 Min. Brandschutz

  • Leichtgängige Flügeltüren bleiben in jeder Position geöffnet und schließen über ein Thermoelement automatisch im Brandfall

  • Effiziente Luftführung für niedrigen Energieverbrauch

  • Innenausstattung in lichtgrau RAL 7035, leitend mit Korpus verbunden

  • Potenzialausgleichslaschen zur Vermeidung von Funkenbildung

  • Optimale Raumausnutzung durch höhenverstellbare Lagerböden

  • Maximales Volumen des größten Einzelgebindes 30l

  • Anstossschutz durch zurückgesetzten Sockel 89 mm hoch in RAL7015, mit Hubwagen unterfahrbar

  • Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

  • Abluftstutzen mit Nennweite 75 mm zum bauseitigen Anschluß an Abluftsysteme
Hinweis

Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten ab einer Bestellmenge von 3 Stück.

  • Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121 und DIN EN 16122, EK5/AK4 09-10:2009 und TRGS 510

  • Prüfsiegel: GS-, CE-Zeichen und High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD