Gefällemesser
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gefällemesser
Zeigt Richtung und Wert des Untergrundgefälles an
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Geeignet bis 5% Gefälle
Hinweis
Achtung! Bei längerer Nutzung der Wasserwaage bei Temperaturen von mehr als 25°C ist die Funktionalität der Wasserwaage beeinträchtigt.
Für die volle Funktionsfähigkeit die Wasserwaage im Schatten abkühlen lassen.
Anleitung
- Mit Kreide umrahmen
- Richtung des Gefälles mit Pfeil markieren
- Für alle Stelzlagerpunkte wiederholen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!