Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gefälleecke CERAfix 311/312
Gefälledichtecke für die Fliesenverbundabdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für die Beanspruchungsklasse A und C gemäß bauaufsichtlichen Prüfungen sowie für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534 und ZDB-Merkblatt "Abdichtungen im Verbund" (AiV).
- Gefälleecken vor mechanischen Beschädigungen schützen.
- Die Gefälleecke darf ausschließlich mit lösungsmittelfreien Produkten verklebt oder überarbeitet werden.
- Rand-, Feld-, Gebäudetrenn- und Bewegungsfugen sind zu übernehmen oder an der vorgesehenen Stelle einzubauen und abzustellen (z. B. mittels Randstreifen).
- Größere Produktreste sind entsprechend den geltenden Vorschriften in ihrer Originalverpackung zu entsorgen.
- Vollständig entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Größere Produktreste sind entsprechend den geltenden Vorschriften in ihrer Originalverpackung zu entsorgen.
- Vollständig entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.
Untergrundvorbehandlung:
Die Anweisungen zur Untergrundvorbereitung entsprechen den Angaben aus dem Technischen Datenblatt des gewählten Abdichtungsstoffes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!