Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zum Aufsuchen und Lokalisieren von Leckagen an Gasleitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Messbereich: 10 ppm bis 1 Vol. %
Sehr einfache Bedienung
Keine Voreinstellung notwendig
Kompaktes und stabiles Gehäuse
Für den rauen Handwerkeralltag geeignet
Beweglicher Metall-Sensorkopf mit Schwanenhals und Schutzkappe
Unzugängliche Stellen messen
Low-Battery- und Bereitsschafts-Anzeige
Funktionalität sichergestellt
Nullpunkt-Taster
Nullpunkt manuell setzen und dadurch die Empfindlichkeit erhöhen (bis max. 1 Vol. %)
Akustische und optische Messbestätigung
Mit zunehmender Konzentration wird die Pulsfrequenz größer bis hin zum Dauerton
Praktische PVC-Verpackung
Dauerhafte Aufbewahrung und Schutz des Gerätes
Das Gerät darf nicht für die Bewertung einer Gaskonzentration eingesetzt werden, es dient lediglich zur Ortung von Gasansammlungen.
Nicht ex-geschützt!
Lagertemperatur: -10 °C bis + 50°C
Autogasumrüstbetriebe (Propan)
Kfz-Klimaservicebetriebe (Formiergas 95% Stickstoff, 5% Wasserstoff)
Heizungsinstallateure (Methan/Ethan/Propan)
Geeignet zur Ortung von: Aceton/Ethan/Methan/Propan/Wasserstoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!