Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gasspürgerät
Gasspürgerät - 1
Gasspürgerät - 2
Gasspürgerät - 3
Gasspürgerät - 4
Gasspürgerät - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gasspürgerät

Zum Aufsuchen und Lokalisieren von Leckagen an Gasleitungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Messbereich: 10 ppm bis 1 Vol. %



Sehr einfache Bedienung


Keine Voreinstellung notwendig



Kompaktes und stabiles Gehäuse


Für den rauen Handwerkeralltag geeignet



Beweglicher Metall-Sensorkopf mit Schwanenhals und Schutzkappe


Unzugängliche Stellen messen



Low-Battery- und Bereitsschafts-Anzeige


Funktionalität sichergestellt



Nullpunkt-Taster


Nullpunkt manuell setzen und dadurch die Empfindlichkeit erhöhen (bis max. 1 Vol. %)



Akustische und optische Messbestätigung


Mit zunehmender Konzentration wird die Pulsfrequenz größer bis hin zum Dauerton



Praktische PVC-Verpackung


Dauerhafte Aufbewahrung und Schutz des Gerätes

Hinweis

Das Gerät darf nicht für die Bewertung einer Gaskonzentration eingesetzt werden, es dient lediglich zur Ortung von Gasansammlungen.


Nicht ex-geschützt!


Lagertemperatur: -10 °C bis + 50°C