Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Messbereich: 0 ppm bis 1 Vol. %
- Sehr einfache Bedienung, keine Voreinstellung notwendig
- Kompaktes und stabiles Gehäuse für den rauen Handwerkeralltag
- Beweglicher Metall-Sensorkopf mit Schwanenhals und Schutzkappe, einfach auch unzugüngliche Stellen messen
- Low-Battery- und Bereitsschafts-Anzeige
- Nullpunkt-Taster, Nullpunkt manuell setzen und dadurch die Empfindlichkeit erhöhen (bis max. 1 Vol. %)
- Akustische und optische Messbestätigung: Mit zunehmender Konzentration wird die Pulsfrequenz größer bis hin zum Dauerton
- Das Gerät darf nicht für die Bewertung einer Gaskonzentration eingesetzt werden, es dient lediglich zur Ortung von Gasansammlungen
- Nicht ex-geschützt!
- Autogasumrüstbetriebe (Propan)
- Kfz-Klimaservicebetriebe (Formiergas 95% Stickstoff, 5% Wasserstoff)
- Heizungsinstallateure (Methan / Ethan / Propan)
- Geeignet zur Ortung von: Aceton / Ethan / Methan / Propan / Wasserstoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!