Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gas-Schweißstab
Zum Verbindungs- und Dichtungsschweißen, insbesondere Verschweißungen in Zwangslagen an unlegierten Stählen, verkupfert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Grundwerkstoffe | Schweißstabklasse | |
Stahlart | Stahlsorte | |
Baustähle nach DIN 17100 | U St. 34-2, 37-2, 42-2 R St. 34-2, 37-2, 42-2 St. 37-3 | G III |
Rohrstähle nach DIN 1626, DIN 1629 | U St. 37.0 St. 37.0, 44.0 | G I |
St. 52.0 | G III | |
Rohre nach DIN 17175 | St. 35.8, 45.8 | |
Blech und Band nach DIN 17155 | H I, H II, 17 Mn 4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!