Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gartenspaten mit Glasfaserstiel
Hochwertiger Gartenspaten für höchste Ansprüche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Höhere Widerstandsfähigkeit
- Der Gartenspaten mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Stiel ist 5 x widerstandsfähiger als herkömmliche Holzspaten und somit langlebiger
Höhere Leistungsfähigkeit
- Das Blatt des Spatens mit 48-50 HRC ist besonders hart und verfügt über eine selbstschärfende Schneide
Angenehmes Arbeiten
- Der spezielle Anschliff des Blattes und die 2 schweren angeschweißten Fußtritte ermöglichen ein angenehmes Arbeiten
- Dadurch wird ein erleichtertes Eindringen in den Boden gewährleistet
U.a. für normale Gartenarbeit, sowie für extreme Beanspruchung, z.B. bei Rodearbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!