Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gartenschere Universal
Gartenschere Universal - 1
Gartenschere Universal - 2
Gartenschere Universal - 3
Gartenschere Universal - 4
Gartenschere Universal - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gartenschere Universal

Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 215 mm
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
Hochwertig verarbeitet


  • Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken sorgen für eine hervorragende Schneidleistung


Leichtes Arbeiten


  • Die stabilen, mit hochwertigem Kunststoff ummantelten Metallgriffe ermöglichen ein leichtes und sicheres Arbeiten


Lange Lebensdauer


  • Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben, da der Pflanzensaft besser abläuft

  • Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere

  • Dazu lässt sich die Klinge problemlos wechseln


Flexibel einstellbar


  • Mit Hilfe der Zwischenarretierung kann der Öffnungswinkel der Schere flexibel auf die Hand und das Schnittgut eingestellt werden

  • Die integrierte Drahtschneidekerbe zum Schneiden von Bindedraht ermöglicht flexibles Arbeiten ohne ständig das Werkzeug wechseln zu müssen